曜日別特売

46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂46701 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂

銀イオン効果で抗菌性を発揮。男のワークウエア。純銀をポリエステルフィルムで加工した特殊糸、「ミューファンR」を使用したユニフォーム。銀イオンが高い「抗菌・防臭性」や「帯電防止」効果を発揮。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様トリプルステッチ、ワンポイント種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル65、綿35機能抗菌、防臭生地ミューファンソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、抗菌防臭効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904256346701シックシルバー7870
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904257246701シックシルバー7873
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904258146701シックシルバー7876
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904259746701シックシルバー7879
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904260646701シックシルバー7882
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904261546701シックシルバー7885
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904262446701シックシルバー7888
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904263346701シックシルバー7591
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904264246701シックシルバー7596
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904265146701シックシルバー75101
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904266746701シックシルバー75106
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904267646701シックシルバー85112
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904268546701シックシルバー85120
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904269446701ティールブルー7870
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904270346701ティールブルー7873
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904271246701ティールブルー7876
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904272146701ティールブルー7879
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904273746701ティールブルー7882
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904274646701ティールブルー7885
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904275546701ティールブルー7888
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904276446701ティールブルー7591
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904277346701ティールブルー7596
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904278246701ティールブルー75101
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904279146701ティールブルー75106
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904280746701ティールブルー85112
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904281646701ティールブルー85120
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904282546701ミストアクア7870
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904283446701ミストアクア7873
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904284346701ミストアクア7876
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904285246701ミストアクア7879
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904286146701ミストアクア7882
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904287746701ミストアクア7885
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904288646701ミストアクア7888
8,100
3,790
4,169(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904289546701ミストアクア7591
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904290446701ミストアクア7596
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904291346701ミストアクア75101
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904292246701ミストアクア75106
8,100
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904293146701ミストアクア85112
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904294746701ミストアクア85120
8,100
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする