自重堂
46801 エコ製品制電ツータックパンツ(春夏用)
製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別
ツータックパンツ
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70、綿30
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコペットオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全26種類を絞り込む
色
ライトブルー
ラベンダー
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
112
120
26種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89045004
46801
ライトブルー
78
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045013
46801
ライトブルー
78
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045022
46801
ライトブルー
78
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045031
46801
ライトブルー
78
79
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045047
46801
ライトブルー
78
82
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045056
46801
ライトブルー
78
85
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045065
46801
ライトブルー
78
88
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045074
46801
ライトブルー
75
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045083
46801
ライトブルー
75
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045092
46801
ライトブルー
75
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045101
46801
ライトブルー
75
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045117
46801
ライトブルー
85
112
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045126
46801
ライトブルー
85
120
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045135
46801
ラベンダー
78
70
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045144
46801
ラベンダー
78
73
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045153
46801
ラベンダー
78
76
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045162
46801
ラベンダー
78
79
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045171
46801
ラベンダー
78
82
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045187
46801
ラベンダー
78
85
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045196
46801
ラベンダー
78
88
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045205
46801
ラベンダー
75
91
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045214
46801
ラベンダー
75
96
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045223
46801
ラベンダー
75
101
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045232
46801
ラベンダー
75
106
¥
8,400
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89045241
46801
ラベンダー
85
112
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
89045257
46801
ラベンダー
85
120
¥
8,400
¥
4,990
¥
5,489
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください