曜日別特売

46806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

46806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂46806 エコ製品制電レディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70、綿30JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコペットオックスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全14種類を絞り込む
ウエスト(cm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904526646806ライトブルー7360~65
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904527546806ライトブルー7366~70
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904528446806ライトブルー7371~75
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904529346806ライトブルー7376~80
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904530246806ライトブルー7081~90
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904531146806ライトブルー7091~105
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904532746806ライトブルー70106~118
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904533646806ラベンダー7360~65
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904534546806ラベンダー7366~70
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904535446806ラベンダー7371~75
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904536346806ラベンダー7376~80
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904537246806ラベンダー7081~90
8,400
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904538146806ラベンダー7091~105
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8904539746806ラベンダー70106~118
8,400
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする