曜日別特売

47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用)

47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂47501 抗菌防臭ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様ワンポイント、トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル90、綿10機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905158447501ネイビー7870
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905159347501ネイビー7873
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905160247501ネイビー7876
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905161147501ネイビー7879
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905162747501ネイビー7882
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905163647501ネイビー7885
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905164547501ネイビー7888
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905165447501ネイビー7591
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905166347501ネイビー7596
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905167247501ネイビー75101
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905168147501ネイビー75106
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905169747501ネイビー85112
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905170647501ネイビー85120
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905171547501アースグリーン7870
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8905172447501アースグリーン7873
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905173347501アースグリーン7876
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905174247501アースグリーン7879
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905175147501アースグリーン7882
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905176747501アースグリーン7885
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905177647501アースグリーン7888
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905178547501アースグリーン7591
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905179447501アースグリーン7596
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905180347501アースグリーン75101
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905181247501アースグリーン75106
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905182147501アースグリーン85112
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905183747501アースグリーン85120
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905184647501アッシュ7870
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905185547501アッシュ7873
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905186447501アッシュ7876
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905187347501アッシュ7879
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905188247501アッシュ7882
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8905189147501アッシュ7885
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905190747501アッシュ7888
8,700
4,090
4,499(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905191647501アッシュ7591
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905192547501アッシュ7596
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905193447501アッシュ75101
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905194347501アッシュ75106
8,700
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905195247501アッシュ85112
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8905196147501アッシュ85120
8,700
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする