曜日別特売

47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用)

47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂47806 エコ5バリューレディースツータックパンツ(裏付)(春夏用) - 自重堂

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様エコマーク、ワンポイント種別ツータックパンツエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事エコマーク認定番号19 103 049内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全28種類を絞り込む
ウエスト(cm)
28種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906474447806ネイビー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906475347806ネイビー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906476247806ネイビー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906477147806ネイビー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906478747806ネイビー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906479647806ネイビー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906480547806ネイビー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906481447806シルバー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8906483247806シルバー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906484147806シルバー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
9日以内出荷
返品不可
裾上げ可
8906485747806シルバー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906486647806シルバー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906487547806シルバー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906488447806スモークグリーン7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906489347806スモークグリーン7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906490247806スモークグリーン7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906491147806スモークグリーン7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906492747806スモークグリーン7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906493647806スモークグリーン7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
裾上げ可
8906494547806スモークグリーン70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906495447806ロイヤルブルー7360~65
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906496347806ロイヤルブルー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906497247806ロイヤルブルー7371~75
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906498147806ロイヤルブルー7376~80
6,900
3,290
3,619(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906499747806ロイヤルブルー7081~90
6,900
3,590
3,949(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906500647806ロイヤルブルー7091~105
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906501547806ロイヤルブルー70106~118
6,900
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8906482347806シルバー7366~70
6,900
3,290
3,619(税込)
欠品中
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする