自重堂
47201 ツータックパンツ(春夏用)
デキるワーカーの鋭さがこのウエアにある。シャープなデザインが個性を際立たせます。自由な遊び感覚のカジュアルテイストアイテム。パウダータッチのソフトな風合いも魅力の個性派ユニフォーム。
その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様
オリジナルデザインボタン、ツータックパンツワンポイント
種別
ツータックパンツ
混率(%)
綿80、ポリエステル20
生地
クリムスソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
裾上げ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事
内容量
1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全33種類を絞り込む
色
アッシュ
アースグリーン
プルシャン
ウエスト(cm)
選択してください
70
73
76
79
82
85
88
91
96
101
106
33種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89067027
47201
アースグリーン
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067036
47201
アースグリーン
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067045
47201
アースグリーン
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067054
47201
アースグリーン
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067063
47201
アースグリーン
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067072
47201
アースグリーン
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067081
47201
アースグリーン
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067097
47201
アースグリーン
75
91
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067106
47201
アースグリーン
75
96
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067115
47201
アースグリーン
75
101
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067124
47201
アースグリーン
75
106
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067133
47201
アッシュ
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067142
47201
アッシュ
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067151
47201
アッシュ
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067167
47201
アッシュ
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067176
47201
アッシュ
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067185
47201
アッシュ
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067194
47201
アッシュ
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067203
47201
アッシュ
75
91
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067212
47201
アッシュ
75
96
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067221
47201
アッシュ
75
101
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067237
47201
アッシュ
75
106
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067246
47201
プルシャン
78
70
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067255
47201
プルシャン
78
73
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067264
47201
プルシャン
78
76
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067273
47201
プルシャン
78
79
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067282
47201
プルシャン
78
82
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067291
47201
プルシャン
78
85
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067307
47201
プルシャン
78
88
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067316
47201
プルシャン
75
91
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067325
47201
プルシャン
75
96
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067334
47201
プルシャン
75
101
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
89067343
47201
プルシャン
75
106
¥
8,600
¥
3,990
¥
4,389
(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください