84001 ツータックパンツ(春夏用)

84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂84001 ツータックパンツ(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
裾上げには別途、裾上げ代が発生します。
仕様トリプルステッチ種別ツータックパンツ混率(%)ポリエステル60、綿40生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業内容量1本
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全39種類を絞り込む
ウエスト(cm)
39種類すべて表示中
注文コード
品番
股下(cm)
ウエスト(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909875584001シルバー7870
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909876484001シルバー7873
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909877384001シルバー7876
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909878284001シルバー7879
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909879184001シルバー7882
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909880784001シルバー7885
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909881684001シルバー7888
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909882584001シルバー7591
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909883484001シルバー7596
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909884384001シルバー75101
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909885284001シルバー75106
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909886184001シルバー85112
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909887784001シルバー85120
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909888684001アースグリーン7870
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909889584001アースグリーン7873
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909890484001アースグリーン7876
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909891384001アースグリーン7879
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909892284001アースグリーン7882
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909893184001アースグリーン7885
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909894784001アースグリーン7888
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909895684001アースグリーン7591
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909896584001アースグリーン7596
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909897484001アースグリーン75101
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909898384001アースグリーン75106
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909899284001アースグリーン85112
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909900184001アースグリーン85120
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909901784001シャドーブラック7870
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909902684001シャドーブラック7873
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909903584001シャドーブラック7876
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909904484001シャドーブラック7879
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909905384001シャドーブラック7882
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909906284001シャドーブラック7885
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909907184001シャドーブラック7888
8,800
3,990
4,389(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909908784001シャドーブラック7591
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909909684001シャドーブラック7596
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909910584001シャドーブラック75101
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909911484001シャドーブラック75106
8,800
4,290
4,719(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909912384001シャドーブラック85112
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
8909913284001シャドーブラック85120
8,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
裾上げ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16967195
2021-10-11
用途: 普段
有限会社テイージイ

PCサンプル画像上では、濃いめの黒色に映ってはいますが、実物は濃いグレーで、ブラック要素は全くない。画像と実物の色が違いすぎる。
真っ黒を期待したがそうではなかった。裾上げもしたため返品不可。
残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする