自重堂
34010 形態安定半袖ブルゾン(春夏用)
上質な着心地と優れた形態安定性。SSPR加工による優れたイージーケア性と二層構造糸(ディオナ)が織りなす上質な着心地。つややかな光沢感と爽やかな肌触りのハイクオリティウエア。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン、ノーフォーク
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
生地
SSPディオナポプリン
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、形態安定
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88999967
34010
スモークグリーン
S
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88999976
34010
スモークグリーン
M
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88999985
34010
スモークグリーン
L
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
88999994
34010
スモークグリーン
LL
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000003
34010
スモークグリーン
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000012
34010
スモークグリーン
4L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000021
34010
スモークグリーン
5L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000037
34010
ライトブルー
S
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000046
34010
ライトブルー
M
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000055
34010
ライトブルー
L
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000064
34010
ライトブルー
LL
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000073
34010
ライトブルー
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000082
34010
ライトブルー
4L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000091
34010
ライトブルー
5L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000107
34010
アースグリーン
S
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000116
34010
アースグリーン
M
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000125
34010
アースグリーン
L
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000134
34010
アースグリーン
LL
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000143
34010
アースグリーン
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000152
34010
アースグリーン
4L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000161
34010
アースグリーン
5L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000177
34010
ブルーグレー
S
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000186
34010
ブルーグレー
M
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000195
34010
ブルーグレー
L
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000204
34010
ブルーグレー
LL
¥
14,400
¥
6,890
¥
7,579
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000213
34010
ブルーグレー
EL
¥
14,400
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000222
34010
ブルーグレー
4L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89000231
34010
ブルーグレー
5L
¥
14,400
¥
8,590
¥
9,449
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください