自重堂
34100 綿100%形態安定長袖ブルゾン(春夏用)
型くずれしない形態安定加工、「綿100%」。綿100%のナチュラルな風合いや着心地をそのまま生かした形態安定加工「純綿SSPR」。洗濯を繰り返しても縮みや型くずれが少なくシワになりにくいのが特徴です。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
生地
SSPクロス
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89002121
34100
ブルー
S
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002137
34100
ブルー
M
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002146
34100
ブルー
L
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002155
34100
ブルー
LL
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002164
34100
ブルー
EL
¥
17,500
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002173
34100
ブルー
4L
¥
17,500
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002182
34100
アースグリーン
S
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002191
34100
アースグリーン
M
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002207
34100
アースグリーン
L
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002216
34100
アースグリーン
LL
¥
17,500
¥
7,890
¥
8,679
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002225
34100
アースグリーン
EL
¥
17,500
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89002234
34100
アースグリーン
4L
¥
17,500
¥
9,890
¥
10,879
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください