自重堂
34200 綿100%長袖ブルゾン(春夏用)
ジーンズのラフさをユニフォームで表現。自然なむら染め調プリントが人気の綿100%アイテム。独特の風合いにしなやかな着心地。ラフに、カジュアルに着こなし自在。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ノーフォーク
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿100
生地
シーティング(ファジープリント)
RoHS指令(10物質対応)
対応
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※脱色の恐れがありますので、他の製品と同時洗いはお避けください。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89004027
34200
アースグリーン
S
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004036
34200
アースグリーン
M
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004045
34200
アースグリーン
L
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004054
34200
アースグリーン
LL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
4日以内出荷
返品不可
名入れ可
89004063
34200
アースグリーン
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89004072
34200
アースグリーン
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004081
34200
シルバー
S
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004097
34200
シルバー
M
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004106
34200
シルバー
L
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004115
34200
シルバー
LL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004124
34200
シルバー
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004133
34200
シルバー
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004142
34200
グリーン
S
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004151
34200
グリーン
M
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004167
34200
グリーン
L
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004176
34200
グリーン
LL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004185
34200
グリーン
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004194
34200
グリーン
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004203
34200
ダークブルー
S
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004212
34200
ダークブルー
M
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004221
34200
ダークブルー
L
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004237
34200
ダークブルー
LL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004246
34200
ダークブルー
EL
¥
12,200
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89004255
34200
ダークブルー
4L
¥
12,200
¥
7,390
¥
8,129
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください