曜日別特売

44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44300 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、内ポケット、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)、携帯電話収納ポケット、袖口ダブルドット釦種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地ユニエコロソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900803544300アースグリーンS
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900804444300アースグリーンM
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900805344300アースグリーンL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900806244300アースグリーンLL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900807144300アースグリーンEL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900808744300アースグリーン4L
10,800
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900809644300スカイグレーS
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900810544300スカイグレーM
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900811444300スカイグレーL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900812344300スカイグレーLL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900813244300スカイグレーEL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900814144300スカイグレー4L
10,800
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900815744300ベージュS
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900816644300ベージュM
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900817544300ベージュL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900818444300ベージュLL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900819344300ベージュEL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900820244300ベージュ4L
10,800
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900821144300ブルーS
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900822744300ブルーM
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900823644300ブルーL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900824544300ブルーLL
10,800
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900825444300ブルーEL
10,800
5,290
5,819(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900826344300ブルー4L
10,800
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする