曜日別特売

44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用)

44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂44310 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

腕の「つっぱり感」を解消した製品制電エコユニフォーム。過酷なハードワークから身を守るための優れた耐久性と多彩な機能を搭載したユニフォーム。腕のつっぱり感をなくすウイングアームなどの自重堂オリジナル仕様はもちろん、シンプルにまとめられたデザインも好印象です。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様ワンポイント、内ポケット、ウイングアーム(自重堂オリジナル仕様)、携帯電話収納ポケット種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地ユニエコロソフトバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8900827244310アースグリーンS
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900828144310アースグリーンM
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900829744310アースグリーンL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900830644310アースグリーンLL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900831544310アースグリーンEL
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900832444310アースグリーン4L
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900833344310スカイグレーS
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900834244310スカイグレーM
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900835144310スカイグレーL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900836744310スカイグレーLL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900837644310スカイグレーEL
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900838544310スカイグレー4L
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900839444310ベージュS
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900840344310ベージュM
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900841244310ベージュL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900842144310ベージュLL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900843744310ベージュEL
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900844644310ベージュ4L
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900845544310ブルーS
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900846444310ブルーM
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900847344310ブルーL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900848244310ブルーLL
10,200
4,790
5,269(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900849144310ブルーEL
10,200
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8900850744310ブルー4L
10,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする