自重堂
44510 製品制電半袖ブルゾン(春夏用)
夏にピッタリな「サマークールR」の爽快感。通気性に優れた二層構造糸素材「サマークールR」を使用しているので通気性抜群。ムレにくく、爽やかな着心地がずっと維持できるユニフォームです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ウイングアーム(メッシュ)、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
綿70、ポリエステル30
機能
制電
JIS規格
JIS T8118適合、帯電防止
生地
サマークール二層トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89012707
44510
アースグリーン
S
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012716
44510
アースグリーン
M
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012725
44510
アースグリーン
L
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012734
44510
アースグリーン
LL
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012743
44510
アースグリーン
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012752
44510
アースグリーン
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012761
44510
アースグリーン
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012777
44510
ストーングレー
S
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012786
44510
ストーングレー
M
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012795
44510
ストーングレー
L
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012804
44510
ストーングレー
LL
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012813
44510
ストーングレー
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012822
44510
ストーングレー
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012831
44510
ストーングレー
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012847
44510
ミストブルー
S
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012856
44510
ミストブルー
M
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012865
44510
ミストブルー
L
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012874
44510
ミストブルー
LL
¥
11,400
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012883
44510
ミストブルー
EL
¥
11,400
¥
5,590
¥
6,149
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012892
44510
ミストブルー
4L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89012901
44510
ミストブルー
5L
¥
11,400
¥
6,790
¥
7,469
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください