曜日別特売

45200 長袖ブルゾン(春夏用)

45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45200 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

二層構造糸「パルパーRDX」を使用。肌にやさしいソフトな着心地。綿のもつやさしい着心地とポリエステルのイージーケア性を併せもつ、二層構造糸「パルパーRDX]。吸汗・速乾性に優れた素材で暑い季節に最適。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ワンポイント、オリジナルスライダー、ウイングアーム、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾン混率(%)綿70、ポリエステル30生地パルパーDXポプリン(ワッシャー加工)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901681245200アースグリーンS
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901682145200アースグリーンM
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901683745200アースグリーンL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901684645200アースグリーンLL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901685545200アースグリーンEL
13,100
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901686445200アースグリーン4L
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901687345200アースグリーン5L
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901688245200ストーングレーS
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901689145200ストーングレーM
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901690745200ストーングレーL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901691645200ストーングレーLL
13,100
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901692545200ストーングレーEL
13,100
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901693445200ストーングレー4L
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901694345200ストーングレー5L
13,100
7,890
8,679(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89016916
2018-11-12
用途: 仕事着

チャック付きポケットとボタン付きポケットがあるので、しゃがむ方に携帯電話、ボタン側に手帳と、非常に使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする