曜日別特売

45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用)

45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45300 製品制電清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901860545300ライトグリーンS
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901861445300ライトグリーンM
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901862345300ライトグリーンL
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901863245300ライトグリーンLL
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901864145300ライトグリーンEL
13,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901865745300ライトグリーン4L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901866645300ライトグリーン5L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901867545300シルバーS
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901868445300シルバーM
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901869345300シルバーL
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901870245300シルバーLL
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901871145300シルバーEL
13,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901872745300シルバー4L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901873645300シルバー5L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901874545300ミストブルーS
13,500
6,490
7,139(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901875445300ミストブルーM
13,500
6,490
7,139(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
8901876345300ミストブルーL
13,500
6,490
7,139(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年7月上旬
8901877245300ミストブルーLL
13,500
6,490
7,139(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年10月上旬
8901878145300ミストブルーEL
13,500
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901879745300ミストブルー4L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901880645300ミストブルー5L
13,500
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする