45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用)

45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45310 製品制電清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

クールビズ対応のハイテク素材「アゼックスR」使用のペアシリーズ。室内温度28℃対応の快適素材「アゼックスR」を使用しているので、ベタつきにくくサラッと感をキープ。抜群の通気性で汗による不快感を軽減します。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ウイングアーム種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40機能制電、清涼JIS規格JIS T8118適合、帯電防止生地アゼックスクロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能製品制電、清涼機能素材、防縮防シワ加工、抗菌防臭加工名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8901881545310ライトグリーンS
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901882445310ライトグリーンM
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901883345310ライトグリーンL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901884245310ライトグリーンLL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901885145310ライトグリーンEL
12,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901886745310ライトグリーン4L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901887645310ライトグリーン5L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901888545310シルバーS
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901889445310シルバーM
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901890345310シルバーL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901891245310シルバーLL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901892145310シルバーEL
12,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901893745310シルバー4L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901894645310シルバー5L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901895545310ミストブルーS
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901896445310ミストブルーM
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901897345310ミストブルーL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901898245310ミストブルーLL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901899145310ミストブルーEL
12,200
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901900745310ミストブルー4L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8901901645310ミストブルー5L
12,200
7,390
8,129(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89018867
2014-07-04
用途: コネクターの取り扱い

割と涼しいようです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする