曜日別特売

45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用)

45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂45400 清涼長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

快適素材「アゼックR」がサポート、夏の爽快ワーキング。冷房設定温度28℃に対応する素材「アゼックR」でインドアでも快適&爽快ワーク。通気性に優れているので、いつでもサラッとした肌ざわりがキープできます。またカジュアルなデザインが魅力のシリーズ。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様携帯電話収納ポケット、ワンポイント、カジュアルステッチ、ウイングアーム、深い脇ポケット種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、清涼機能素材、防縮防シワ加工名入れ職業別シーン電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8902247345400シルバーS
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902248245400シルバーM
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902249145400シルバーL
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902250745400シルバーLL
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902251645400シルバーEL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902252545400シルバー4L
13,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902253445400ライムS
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902254345400ライムM
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902255245400ライムL
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902256145400ライムLL
13,900
6,590
7,249(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902257745400ライムEL
13,900
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8902258645400ライム4L
13,900
7,990
8,789(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする