自重堂
46900 エコ長袖ブルゾン(春夏用)
サラッとした着心地がうれしいエコユニフォーム。通気性に優れた裏綿素材だから汗をかいてもベトつきにくく、毎日を快適に過ごせます。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、アクションプリーツ(メッシュ)、携帯電話収納ポケット、胸ポケット、デザインボタン
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル90、綿10(表ポリエステル100・裏ポリエステル65/綿35)
生地
クララペット裏綿トロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89025011
46900
アースグリーン
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025027
46900
アースグリーン
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025036
46900
アースグリーン
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025045
46900
アースグリーン
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025054
46900
アースグリーン
EL
¥
12,400
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025063
46900
アースグリーン
4L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025072
46900
アースグリーン
5L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025081
46900
ミストグリーン
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025097
46900
ミストグリーン
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025106
46900
ミストグリーン
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025115
46900
ミストグリーン
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025124
46900
ミストグリーン
EL
¥
12,400
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025133
46900
ミストグリーン
4L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025142
46900
ミストグリーン
5L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025151
46900
ネイビー
S
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025167
46900
ネイビー
M
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025176
46900
ネイビー
L
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025185
46900
ネイビー
LL
¥
12,400
¥
5,990
¥
6,589
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025194
46900
ネイビー
EL
¥
12,400
¥
6,090
¥
6,699
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025203
46900
ネイビー
4L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89025212
46900
ネイビー
5L
¥
12,400
¥
7,490
¥
8,239
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください