自重堂
46100 エコ長袖ブルゾン(春夏用)
シンプルなデザインで飽きのこないスタイルが心引かれる。再生ポリエステル素材を使用し環境にも優しく、レディースペアコーディネート対応商品。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル65、綿35
生地
アフターペットソフトバーバリー
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89028676
46100
アイボリー
S
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028685
46100
アイボリー
M
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028694
46100
アイボリー
L
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028703
46100
アイボリー
LL
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028712
46100
アイボリー
EL
¥
11,700
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028721
46100
アイボリー
4L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028737
46100
アイボリー
5L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028746
46100
ミストブルー
S
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028755
46100
ミストブルー
M
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028764
46100
ミストブルー
L
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028773
46100
ミストブルー
LL
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028782
46100
ミストブルー
EL
¥
11,700
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028791
46100
ミストブルー
4L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028807
46100
ミストブルー
5L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028816
46100
アースグリーン
S
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028825
46100
アースグリーン
M
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028834
46100
アースグリーン
L
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028843
46100
アースグリーン
LL
¥
11,700
¥
5,690
¥
6,259
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028852
46100
アースグリーン
EL
¥
11,700
¥
5,790
¥
6,369
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028861
46100
アースグリーン
4L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89028877
46100
アースグリーン
5L
¥
11,700
¥
6,990
¥
7,689
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください