自重堂
46300 長袖ブルゾン(春夏用)
最上級の着心地へのこだわり。高級綿を使用した「サーラトップ」。他の素材では感じることのできない、しなやかなドレープ性とソフトな肌さわり。着るほどにわかる、洗濯しても変わらない抜群の着心地。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背当てメッシュ、トリプルステッチ仕様、左袖機能ポケット(ペン差し)、アクションプリーツ、肘タック、オリジナルスライダー、携帯電話収納ポケット、ワンポイント、デザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿60、ポリエステル40
生地
サーラトップソフトクロス(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用、抗菌防臭効果
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造、営業・配達
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89031826
46300
ミストグリーン
S
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031835
46300
ミストグリーン
M
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031844
46300
ミストグリーン
L
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031853
46300
ミストグリーン
LL
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031862
46300
ミストグリーン
EL
¥
13,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031871
46300
ミストグリーン
4L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031887
46300
ミストグリーン
5L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031896
46300
シルバースカイ
S
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031905
46300
シルバースカイ
M
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031914
46300
シルバースカイ
L
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031923
46300
シルバースカイ
LL
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89031932
46300
シルバースカイ
EL
¥
13,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031941
46300
シルバースカイ
4L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031957
46300
シルバースカイ
5L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031966
46300
アースグリーン
S
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031975
46300
アースグリーン
M
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031984
46300
アースグリーン
L
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89031993
46300
アースグリーン
LL
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032002
46300
アースグリーン
EL
¥
13,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032011
46300
アースグリーン
4L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032027
46300
アースグリーン
5L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032036
46300
ネイビー
S
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032045
46300
ネイビー
M
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032054
46300
ネイビー
L
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032063
46300
ネイビー
LL
¥
13,800
¥
6,590
¥
7,249
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032072
46300
ネイビー
EL
¥
13,800
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032081
46300
ネイビー
4L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89032097
46300
ネイビー
5L
¥
13,800
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください