自重堂
46000 形態安定長袖ブルゾン(春夏用)
汗の季節に「パルパーRDX」の爽快感。吸汗・速乾性、通気性に優れているから、ベトつきやムレの不快感が少なく、また、「VP加工」で洗濯の機会が多い夏でも型崩れしにくくいつも快適。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
ワンポイント、携帯電話収納ポケット、ノーフォーク、深い脇ポケット、オリジナルデザインボタン
種別
長袖ブルゾン
混率(%)
綿50、ポリエステル50
生地
VPパルパートロ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
形態安定
名入れ
可
職業別シーン
電気・設備工事、建設・建築・塗装・内装工事、運送・倉庫、営業・配達
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89039115
46000
アースグリーン
S
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039124
46000
アースグリーン
M
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039133
46000
アースグリーン
L
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039142
46000
アースグリーン
LL
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039151
46000
アースグリーン
EL
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039167
46000
アースグリーン
4L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039176
46000
アースグリーン
5L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039185
46000
ストーングレー
S
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039194
46000
ストーングレー
M
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039203
46000
ストーングレー
L
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039212
46000
ストーングレー
LL
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039221
46000
ストーングレー
EL
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039237
46000
ストーングレー
4L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039246
46000
ストーングレー
5L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039255
46000
ミストブルー
S
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039264
46000
ミストブルー
M
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039273
46000
ミストブルー
L
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039282
46000
ミストブルー
LL
¥
14,300
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039291
46000
ミストブルー
EL
¥
14,300
¥
6,490
¥
7,139
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039307
46000
ミストブルー
4L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89039316
46000
ミストブルー
5L
¥
14,300
¥
7,990
¥
8,789
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください