46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用)

46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂46800 エコ製品制電長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、内ポケット、袖口アジャスター種別長袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル70、綿30JIS規格JIS T8118適合帯電防止生地エコペットオックスRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8904416446800ライトブルーS
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904417346800ライトブルーM
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904418246800ライトブルーL
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904419146800ライトブルーLL
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904420746800ライトブルーEL
12,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904421646800ライトブルー4L
12,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904422546800ライトブルー5L
12,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904423446800ラベンダーS
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904424346800ラベンダーM
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904425246800ラベンダーL
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904426146800ラベンダーLL
12,000
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904427746800ラベンダーEL
12,000
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904428646800ラベンダー4L
12,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8904429546800ラベンダー5L
12,000
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする