自重堂
46810 エコ製品制電半袖ブルゾン(春夏用)
製造業&ビルメンテナンス業に最適の高機能ペアユニフォーム。爽やかですっきりとしたシルエットが好印象を与え、パステルカラーを基調としたカラーバリエーションとパイピングが清潔感を演出。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
パイピングデザイン、携帯電話収納ポケット、ウイングアームⅡ、内ポケット
種別
半袖ブルゾン
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル70、綿30
JIS規格
JIS T8118適合帯電防止
生地
エコペットオックス
RoHS指令(10物質対応)
対応
グリーン購入法
適合
生地性能
製品制電
名入れ
可
職業別シーン
鉄工・金属・機械製造
エコマーク認定番号
19 103 049
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89044304
46810
ライトブルー
S
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044313
46810
ライトブルー
M
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89044322
46810
ライトブルー
L
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044331
46810
ライトブルー
LL
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044347
46810
ライトブルー
EL
¥
11,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044356
46810
ライトブルー
4L
¥
11,600
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044365
46810
ライトブルー
5L
¥
11,600
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044374
46810
ラベンダー
S
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044383
46810
ラベンダー
M
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044392
46810
ラベンダー
L
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89044401
46810
ラベンダー
LL
¥
11,600
¥
5,290
¥
5,819
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044417
46810
ラベンダー
EL
¥
11,600
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044426
46810
ラベンダー
4L
¥
11,600
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89044435
46810
ラベンダー
5L
¥
11,600
¥
6,690
¥
7,359
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください