自重堂
47310 半袖ブルゾン(春夏用)
ディテールにこだわった黒のアクセントが新しい。ハードに動ける優れた耐久力、しなやかな風合い、気軽に着られるリーズナブルプライス。黒のアクセントが映えるスタイリッシュなシリーズです。
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様
背ネーム、背当てメッシュ、ワンポイント、携帯電話収納ポケット、左袖機能ポケット(ペン差付)、内ポケット、オリジナルデザインボタン、アクションプリーツ(メッシュ)
種別
半袖ブルゾン
混率(%)
ポリエステル60、綿40
生地
ソフトバーバリー(減量加工)
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
帯電防止素材使用
名入れ
可
職業別シーン
建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造
内容量
1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
バスケットに入れる
28
件中 1~28件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89047996
47310
アースグリーン
S
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048005
47310
アースグリーン
M
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048014
47310
アースグリーン
L
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048023
47310
アースグリーン
LL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
名入れ可
89048032
47310
アースグリーン
EL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048041
47310
アースグリーン
4L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048057
47310
アースグリーン
5L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048066
47310
ロイヤルブルー
S
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048075
47310
ロイヤルブルー
M
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048084
47310
ロイヤルブルー
L
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048093
47310
ロイヤルブルー
LL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048102
47310
ロイヤルブルー
EL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048111
47310
ロイヤルブルー
4L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048127
47310
ロイヤルブルー
5L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048136
47310
クロムシルバー
S
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048145
47310
クロムシルバー
M
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048154
47310
クロムシルバー
L
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048163
47310
クロムシルバー
LL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048172
47310
クロムシルバー
EL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048181
47310
クロムシルバー
4L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048197
47310
クロムシルバー
5L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048206
47310
シャドーブルー
S
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048215
47310
シャドーブルー
M
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048224
47310
シャドーブルー
L
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048233
47310
シャドーブルー
LL
¥
8,900
¥
4,390
¥
4,829
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048242
47310
シャドーブルー
EL
¥
8,900
¥
4,490
¥
4,939
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048251
47310
シャドーブルー
4L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
89048267
47310
シャドーブルー
5L
¥
8,900
¥
5,490
¥
6,039
(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください