47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用)

47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47500 抗菌防臭長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、肘タック、オリジナルデザインボタン種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90、綿10機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905074447500ネイビーS
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905075347500ネイビーM
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905076247500ネイビーL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905077147500ネイビーLL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905078747500ネイビーEL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905079647500ネイビー4L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905080547500ネイビー5L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905081447500アースグリーンS
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905082347500アースグリーンM
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905083247500アースグリーンL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905084147500アースグリーンLL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905085747500アースグリーンEL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905086647500アースグリーン4L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905087547500アースグリーン5L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905088447500アッシュS
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905089347500アッシュM
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905090247500アッシュL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905091147500アッシュLL
12,200
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905092747500アッシュEL
12,200
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905093647500アッシュ4L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905094547500アッシュ5L
12,200
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする