曜日別特売

47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用)

47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47510 抗菌防臭半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

"銀"を纏いスタイリッシュに着こなす。生地裏に、純銀の糸「ミューファンR」を織り込むことで高い抗菌・防臭と帯電防止性を発揮。また、通気性に優れた裏綿素材でサラッとした着心地とスタイリッシュなデザインも大きな魅力。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、オリジナルデザインリベット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、内ポケット、オリジナルデザインボタン種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル90、綿10機能抗菌、防臭生地ミューファン裏綿トロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能帯電防止素使用、抗菌防臭効果名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905095447510ネイビーS
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905096347510ネイビーM
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905097247510ネイビーL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905098147510ネイビーLL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905099747510ネイビーEL
11,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905100647510ネイビー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905101547510ネイビー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905102447510アースグリーンS
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905103347510アースグリーンM
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905104247510アースグリーンL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905105147510アースグリーンLL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905106747510アースグリーンEL
11,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905107647510アースグリーン4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905108547510アースグリーン5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905109447510アッシュS
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905110347510アッシュM
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905111247510アッシュL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905112147510アッシュLL
11,700
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905113747510アッシュEL
11,700
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905114647510アッシュ4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905115547510アッシュ5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする