曜日別特売

47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用)

47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47710 清涼半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

風が通る、熱がこもらないクールビズ対応ユニフォーム。立体性のある校倉造り構造により、肌と生地の接触が少なく通気性に優れ、熱がこもらずサラッとした肌触りが特徴の「アゼックR」を使用したクールビズ対応商品。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、デザインボタン、配色ステッチ、左袖ペン差し種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40機能清涼生地アゼッククロスRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材、防縮防シワ加工名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、精密機械・電子機器製造、運送・倉庫、自動車・バイク整備内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8905730647710ネイビーS
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905731547710ネイビーM
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905732447710ネイビーL
11,500
5,590
6,149(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月1日
8905733347710ネイビーLL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905734247710ネイビーEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905735147710ネイビー4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905736747710ネイビー5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905737647710ライトブルーS
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905738547710ライトブルーM
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905739447710ライトブルーL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905740347710ライトブルーLL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905741247710ライトブルーEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905742147710ライトブルー4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905743747710ライトブルー5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905744647710シルバーS
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905745547710シルバーM
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905746447710シルバーL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905747347710シルバーLL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905748247710シルバーEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905749147710シルバー4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905750747710シルバー5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905751647710スプレーグリーンS
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905752547710スプレーグリーンM
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905753447710スプレーグリーンL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905754347710スプレーグリーンLL
11,500
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905755247710スプレーグリーンEL
11,500
5,790
6,369(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8905756147710スプレーグリーン4L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8905757747710スプレーグリーン5L
11,500
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする