曜日別特売

47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用)

47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂47830 エコ5バリュー半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(1件のレビュー)

多機能ペアユニフォームでどんなニーズにも対応。吸汗速乾加工を施し、ストレッチ機能を付加したエコ素材。作業中の腕のつっぱりを解消するためにウイングアームⅡを採用するなど、さまざまなニーズに対応したユニフォームです。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様内ポケット、背ネーム、エコマーク、ワンポイント、パイピング、内側ペン差し種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定混率(%)ポリエステル65、綿35JIS規格JIS T8118適合、製品制電生地ユニエコロトロRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合生地性能ストレッチ、吸汗・速乾、製品制電名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造エコマーク認定番号19 103 049内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8906226747830ネイビーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906227647830ネイビーS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906228547830ネイビーM
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906229447830ネイビーL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906230347830ネイビーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906231247830ネイビーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906232147830ネイビー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906233747830ネイビー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906234647830シルバーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8906235547830シルバーS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906236447830シルバーM
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906237347830シルバーL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906238247830シルバーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906239147830シルバーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906240747830シルバー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906241647830シルバー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906242547830スモークグリーンSS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906243447830スモークグリーンS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906244347830スモークグリーンM
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906245247830スモークグリーンL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906246147830スモークグリーンLL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906247747830スモークグリーンEL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906248647830スモークグリーン4L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906249547830スモークグリーン5L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906250447830ロイヤルブルーSS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906251347830ロイヤルブルーS
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906252247830ロイヤルブルーM
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906253147830ロイヤルブルーL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906254747830ロイヤルブルーLL
10,500
4,890
5,379(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906255647830ロイヤルブルーEL
10,500
4,990
5,489(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906256547830ロイヤルブルー4L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8906257447830ロイヤルブルー5L
10,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 16999413
2016-08-01
用途: 会社訪問様
便利工房わ

腕にペン入れが欲しい、内ポケットが少しダサい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする