Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用)

Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂Jawin 55210 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

男の色気を感じさせるラフスタイル。ワーキングウエアのファッション性を追求して考案されたシリーズ。素材にはカジュアルな印象を与えるシャドーストライプバーバリーを採用。着くずしてこそ味が出るラフ&クールなスタイルが、若いワーカーを中心に幅広い層にまで人気を集めそうです。もちろんユニフォームとしての基本機能はしっかり装備。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様右胸ファスナーポケット、携帯電話収納ポケット、アクションプリーツ(メッシュ)、背ネーム、ワンポイント、左袖ペン差し、内ポケット種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35生地シャドーストライプバーバリーRoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8908446655210シックブラックS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908447555210シックブラックM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908448455210シックブラックL
11,700
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8908449355210シックブラックLL
11,700
5,690
6,259(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8908450255210シックブラックEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908451155210シックブラック4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908452755210シックブラック5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908453655210シルバーS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908454555210シルバーM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908455455210シルバーL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908456355210シルバーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908457255210シルバーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8908458155210シルバー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908459755210シルバー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908460655210アースグリーンS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908461555210アースグリーンM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908462455210アースグリーンL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908463355210アースグリーンLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908464255210アースグリーンEL
11,700
5,890
6,479(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908465155210アースグリーン4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908466755210アースグリーン5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908467655210ネイビーS
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908468555210ネイビーM
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908469455210ネイビーL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908470355210ネイビーLL
11,700
5,690
6,259(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908471255210ネイビーEL
11,700
5,890
6,479(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
8908472155210ネイビー4L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8908473755210ネイビー5L
11,700
6,990
7,689(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする