曜日別特売

84000 長袖ブルゾン(春夏用)

84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84000 長袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、クールメッシュ(袖部分に通気性の良いメッシュ仕様)、アクションプリーツ(メッシュ)、肘タック、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルスライダー、システムフラップ種別長袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、クールメッシュ名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909791584000シルバーS
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909792484000シルバーM
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909793384000シルバーL
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909794284000シルバーLL
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909795184000シルバーEL
12,900
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909796784000シルバー4L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909797684000シルバー5L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909798584000アースグリーンS
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909799484000アースグリーンM
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909800384000アースグリーンL
12,900
5,990
6,589(税込)
3日以内出荷
返品不可
名入れ可
8909801284000アースグリーンLL
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909802184000アースグリーンEL
12,900
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909803784000アースグリーン4L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909804684000アースグリーン5L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909805584000シャドーブラックS
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909806484000シャドーブラックM
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909807384000シャドーブラックL
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909808284000シャドーブラックLL
12,900
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909809184000シャドーブラックEL
12,900
6,390
7,029(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909810784000シャドーブラック4L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909811684000シャドーブラック5L
12,900
7,790
8,569(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする