曜日別特売

84010 半袖ブルゾン(春夏用)

84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂84010 半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂

ハードにもカジュアルにも着こなし自由、最高級の一着。独特の美しい光沢を醸し出す最高級綿「スーピマ」を採用、セレブリティな雰囲気すら香るワーキングウエアです。クールメッシュやアクションプリーツ(メッシュ)など機能面でも夏の快適ワークをサポートします。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様衿吊反射コード使用、背ネーム、背当てメッシュ(プリント柄)、ワンポイント、トリプルステッチ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、クールメッシュ(袖部分に通気性の良いメッシュ仕様)、アクションプリーツ(メッシュ)、オリジナルデザインボタン、左袖ペン差(ワンポイント付)、オリジナルスライダー、システムフラップ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル60、綿40生地ピマーナソフトバーバリー(減量加工)RoHS指令(10物質対応)対応生地性能帯電防止素材使用、クールメッシュ名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、鉄工・金属・機械製造、電気・設備工事、運送・倉庫、営業・配達、農作業内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
21件中 121各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8909812584010シルバーS
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909813484010シルバーM
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909814384010シルバーL
12,500
5,990
6,589(税込)
欠品中
返品不可
名入れ可
出荷予定:2026年5月8日
8909815284010シルバーLL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909816184010シルバーEL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909817784010シルバー4L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
名入れ可
8909818684010シルバー5L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909819584010アースグリーンS
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909820484010アースグリーンM
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909821384010アースグリーンL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909822284010アースグリーンLL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909823184010アースグリーンEL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909824784010アースグリーン4L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909825684010アースグリーン5L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909826584010シャドーブラックS
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909827484010シャドーブラックM
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909828384010シャドーブラックL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909829284010シャドーブラックLL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909830184010シャドーブラックEL
12,500
5,990
6,589(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909831784010シャドーブラック4L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8909832684010シャドーブラック5L
12,500
7,590
8,349(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする