84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用)

84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂 84200 綿100%ストレッチ長袖ブルゾン(春夏用) 自重堂
(2件のレビュー)

強く、カッコよく、カジュアルに着こなす。綿100%のデリケートな質感が生み出す優しい着心地。スーパーソフト加工は一般的な綿100%商品と比較すると縮みにくく、シワになりにくい優れたイージーケア性とソフトな風合いを実現。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、デザインボタン、左袖ペン差し、ワンポイント 種別長袖ブルゾン 混率(%)綿100 生地スーパーソフトバーバーリー RoHS指令(10物質対応)対応 生地性能ストレッチ、スーパーソフト加工(防縮、防シワ) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、自動車・バイク整備 内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
お気に入りに追加
35件中 1~35件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89101537 84200 ネイビー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101546 84200 ネイビー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101555 84200 ネイビー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101564 84200 ネイビー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101573 84200 ネイビー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101582 84200 ネイビー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101591 84200 ネイビー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101607 84200 アイボリー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101616 84200 アイボリー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101625 84200 アイボリー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101634 84200 アイボリー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101643 84200 アイボリー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101652 84200 アイボリー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101661 84200 アイボリー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101677 84200 アースグリーン S
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101686 84200 アースグリーン M
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101695 84200 アースグリーン L
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101704 84200 アースグリーン LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101713 84200 アースグリーン EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101722 84200 アースグリーン 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101731 84200 アースグリーン 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101747 84200 シルバーグレー S
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101756 84200 シルバーグレー M
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101765 84200 シルバーグレー L
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101774 84200 シルバーグレー LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101783 84200 シルバーグレー EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101792 84200 シルバーグレー 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101801 84200 シルバーグレー 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101817 84200 シックブラック S
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101826 84200 シックブラック M
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101835 84200 シックブラック L
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101844 84200 シックブラック LL
11,000
5,090
5,599 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101853 84200 シックブラック EL
11,000
5,290
5,819 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101862 84200 シックブラック 4L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
89101871 84200 シックブラック 5L
11,000
6,390
7,029 (税込)
翌々日出荷

返品不可
名入れ可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89101835
2022-10-27
用途:
倉庫内作業
製造業

通常の作業シャツと比べると着丈が短く作られているブルゾンであるため、中の服はシャツインで着用することをおすすめします。

対象商品:
17006544
2023-04-29
用途:
実験

左腕のポケットの深さが通常のボールペンなどだと足りません。このため、よく落ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする