曜日別特売

86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用)

86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂86210 接触冷感半袖ブルゾン(春夏用) - 自重堂
(2件のレビュー)

接触冷感と高い通気性のある素材を使用したクールビス対応ユニフォーム。「接触冷感」「高通気」「消臭&抗菌」、夏の快適ワークをサポートする多機能ユニフォーム。

その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
仕様背ネーム、背当てメッシュ、携帯電話収納ポケット、内ポケット、左袖ペン差し、ウイングアームⅡ、背中ベンチレーション、消臭&抗菌テープ種別半袖ブルゾン混率(%)ポリエステル65、綿35機能冷感JIS規格JIS T-8118適合、帯電防止生地デュアルアクションクールポプリンRoHS指令(10物質対応)対応生地性能清涼機能素材(接触冷感・高通気)、消臭&抗菌効果名入れ職業別シーン建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、鉄工・金属・機械製造内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8912662486210ネイビーS
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912663386210ネイビーM
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912664286210ネイビーL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912665186210ネイビーLL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912666786210ネイビーEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912667686210ネイビー4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912668586210ネイビー5L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912669486210シルバーS
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912670386210シルバーM
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912671286210シルバーL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912672186210シルバーLL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912673786210シルバーEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912674686210シルバー4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912675586210シルバー5L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912676486210アースグリーンS
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912677386210アースグリーンM
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912678286210アースグリーンL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912679186210アースグリーンLL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912680786210アースグリーンEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912681686210アースグリーン4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912682586210アースグリーン5L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912683486210ロイヤルブルーS
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912684386210ロイヤルブルーM
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912685286210ロイヤルブルーL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912686186210ロイヤルブルーLL
11,200
5,390
5,929(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912687786210ロイヤルブルーEL
11,200
5,590
6,149(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912688686210ロイヤルブルー4L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
返品不可
名入れ可
8912689586210ロイヤルブルー5L
11,200
6,790
7,469(税込)
翌々日出荷
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89126642
2021-08-04
用途: セミナー 指導時
電気・ガス・熱供給・水道業

涼しくっていいです。ネービー色が思っていたより濃いので少し残念です。

対象商品 : 89126642
2017-08-20
用途: 一般作業全般

接触冷感素材が体感できとても満足してます。
またデザイン、品質などホームセンターなどと違い
値段を考えても買いです。
冬作業服も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする