曜日別特売

グリップパッド丸型

グリップパッド丸型 - ナベヤグリップパッド丸型 - ナベヤグリップパッド丸型 - ナベヤグリップパッド丸型 - ナベヤ

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。

熱処理焼入HRC60表面処理黒染め寸法E(mm)4.75RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全20種類を絞り込む
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
20種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
材質(先端部・本体)
寸法A
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
質量(g)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88561803GPR0510SKH51-(並目)M5×0.810104.52.37.96ネジ穴貫通
3,190
3,188
3,507(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561812GPR0510HSKH51-(並目)M5×0.8101262.37.97ネジ穴貫通
3,350
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561821GPR0512SKH51-(並目)M5×0.812104.539.59ネジ穴貫通
3,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561837GPR0512HSKH51-(並目)M5×0.81212639.511ネジ穴貫通
3,520
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561846GPR0616SKH51-(並目)M6×1.016104.5312.715ネジ穴貫通
4,560
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
88561855GPR0616HSKH51-(並目)M6×1.016126312.718ネジ穴貫通
4,760
4,698
5,168(税込)
3日以内出荷
88561864GPR0620SKH51-(並目)M6×1.020104.5315.925ネジ穴貫通
4,920
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
88561873GPR0620HSKH51-(並目)M6×1.020126315.930ネジ穴貫通
3,620
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
88561882GPR0625SKH51-(並目)M6×1.025104.5319.140ネジ穴貫通
5,850
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
88561891GPR0625HSKH51-(並目)M6×1.025126319.148ネジ穴貫通
6,350
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
88561907GPR0510N-超硬・SKH51(並目)M5×0.810104.52.37.96ネジ穴止まり
3,170
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88561916GPR0510HN-超硬・SKH51(並目)M5×0.8101262.37.97ネジ穴止まり
3,350
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
88561925GPR0512N-超硬・SKH51(並目)M5×0.812104.539.59ネジ穴止まり
2,820
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
88561934GPR0512HN-超硬・SKH51(並目)M5×0.81212639.511ネジ穴止まり
3,000
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561943GPR0616N-超硬・SKH51(並目)M6×1.016104.5312.715ネジ穴止まり
3,520
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561952GPR0616HN-超硬・SKH51(並目)M6×1.016126312.718ネジ穴止まり
3,860
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561961GPR0620N-超硬・SKH51(並目)M6×1.020104.5315.925ネジ穴止まり
4,400
4,398
4,838(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561977GPR0620HN-超硬・SKH51(並目)M6×1.020126315.930ネジ穴止まり
4,560
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561986GPR0625N-超硬・SKH51(並目)M6×1.025104.5319.140ネジ穴止まり
7,050
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
88561995GPR0625HN-超硬・SKH51(並目)M6×1.025126319.148ネジ穴止まり
7,400
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする