曜日別特売
GPR0616N グリップパッド丸型 ナベヤ 88561943

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GPR0616N グリップパッド丸型 ナベヤ 88561943
GPR0616N グリップパッド丸型 ナベヤ 88561943

グリップパッド丸型GPR0616N

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は寸法A・寸法Bなど20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
寸法A
(並目)M6×1.0
寸法B(mm)
16
注文コード
88561943
品番
GPR0616N
参考基準価格(税別)¥3,880販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
¥3,798

黒皮ワーク用の強力ノンスリップパッドです。
埋込みに利用可能です。
側面に固定用溝付です。

材質(先端部・本体)
超硬・SKH51
寸法A
(並目)M6×1.0
寸法B(mm)
16
寸法C(mm)
10
寸法D(mm)
4.5
寸法F(mm)
3
寸法G(mm)
12.7
質量(g)
15
タイプ
ネジ穴止まり
寸法E(mm)
4.75
表面処理
黒染め
熱処理
焼入HRC60
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする