ナベヤ
スラストボルト7110D
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562783
7110D-12M12
50
19
16~28
6
30
¥
5,600
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
88562792
7110D-16M16
100
24
20~38
8
40
¥
9,300
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください