ナベヤ
スラストボルト7110DS スラストボルト7110DS
材質
S45C
表面処理
黒染め
付属品
六角ナット1個
熱処理
焼入HRC30±5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88562826
7110DS-12M12
30
6
6
19
30
¥
3,040
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
88562835
7110DS-16M16
70
8
8
24
40
¥
3,370
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください