フクロナット

フクロナット - ナベヤフクロナット - ナベヤ
材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法A
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88562914FN0457106(並目)M4×0.7
3,210
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88562923FN0558128(並目)M5×0.8
8,450
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
88562932FN06610149(並目)M6×1.0
3,210
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
88562941FN0814131812(並目)M8×1.25
8,150
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
88562957FN1028172215(並目)M10×1.5
8,500
8,498
9,348(税込)
3日以内出荷
88562966FN1239192719(並目)M12×1.75
9,150
8,698
9,568(税込)
3日以内出荷
88562975FN1685243525(並目)M16×2
9,500
8,498
9,348(税込)
当日出荷
88562984FN20148304130(並目)M20×2.5
10,200
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3208:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする