※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ナベヤ
フクロナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法B(mm)
10
10
12
14
18
22
27
35
41
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
88562914
品番
FN04
参考基準価格(税別)
¥3,540
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
質量(g)
5
寸法D(mm)
7
寸法B(mm)
10
寸法C(mm)
6
寸法A
(並目)M4×0.7
材質
SUM22
表面処理
黒染め
RoHS指令(10物質対応)
対応