ナベヤ
クランプボルト(強力型)
ワークの位置決め、ストッパなどの用途に。
ボルト先端部は焼入れ済み。耐摩耗性にすぐれています。
材質
S45C-D
表面処理
黒染め
寸法F(mm)
30
寸法D(mm)
30
寸法E(mm)
7
熱処理
(ボルト先端部)焼入HRC45
寸法A
(並目)M20×2.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88565075
CBT20075
350
105
75
¥
4,130
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
88565084
CBT20090
380
120
90
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
88565093
CBT20100
395
130
100
¥
4,830
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
88565102
CBT20110
426
140
110
¥
5,250
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください