ヒールボルト

ヒールボルト - ナベヤヒールボルト - ナベヤ
材質SUM22表面処理黒染め寸法D(mm)5熱処理焼入HRC40~45RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法H(mm)
寸法F(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88565635HBT04040544426
770
739
813(税込)
3日以内出荷
88565644HBT050501055436
730
699
769(税込)
3日以内出荷
88565653HBT060501566535
740
699
769(税込)
3日以内出荷
88565662HBT080502888634
930
899
989(税込)
3日以内出荷
88565671HBT10052421010733.5
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88565687HBT10062501010743.5
1,050
999
1,099(税込)
3日以内出荷
88565696HBT120657814121043.5
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88565705HBT120909914121073.5
1,510
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
88565714HBT1609217024161268.5
1,740
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88565723HBT1611720524161293.5
1,740
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
88565732HBT2009528532201568.5
2,430
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
88565741HBT2012033532201593.5
2,770
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジョイントコネクターボルトの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/jyointokonekuraboruto_type/
2023-03-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2293:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする