ケース鎌錠 P1

ケース鎌錠 P1 - アトムリビンテックケース鎌錠 P1 - アトムリビンテックケース鎌錠 P1 - アトムリビンテックケース鎌錠 P1 - アトムリビンテック

スライドロックを搭載し、引戸を開けた状態では鎌が出ません。
スライドロックは簡単に押し込まれますので、他の物や枠などに当たった場合でも傷をつけにくく安心です。
戸と枠の間の隙間をドライバー1本で調整できます。

用途一般住宅屋内用木製引戸材質【本体】アルミ合金、【ケース/ストライク】ステンレス鋼・鋼適合扉厚(mm)28~36内容量1セット
注意
※玄関や屋外、浴室では使用しないでください。
全8種類を絞り込む
仕上
8種類すべて表示中
注文コード
品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76010846KLD51‐P1 空錠(両面サムターン)SG
6,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76010855KLD51‐P1 空錠(両面サムターン)ステンカラー
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
76010891KLD51‐P1 空錠(両面サムターン)シルバー
6,100
4,798
5,278(税込)
当日出荷
76010907KLD51‐P1 空錠(両面サムターン)アンバー
6,100
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
76010916KLD30‐P1 空錠(両面サムターン)シルバー
5,600
4,298
4,728(税込)
当日出荷
76010864KLD30‐P1 空錠(両面サムターン)SG
4,500
取扱い終了
返品不可
76010873KLD30‐P1 空錠(両面サムターン)ステンカラー
4,500
取扱い終了
返品不可
76010882KLD30‐P1 空錠(両面サムターン)アンバー
4,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引き戸錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする