曜日別特売

アタッシェケース

アタッシェケース - 明邦化学

仕切板なし(フリータイプ)A4サイズの用紙が、ピッタシ入るデラックスタイプのアタッシュ型ケース。錆びにくいステンレスピン採用

用途現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利材質耐衝撃性コーポリマーブラック質量(g)635本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)366×270×78本体内寸法(mm)354×242×50(蓋底71)内容量1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88109576DX
1,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
88109576DX33482163DXDX アタッシェケース 明邦化学 33482163アタッシェケース明邦化学1個
1,298
税込1,428
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂製(プラスチック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする