明邦化学
アタッシェケース
仕切板なし(フリータイプ)です。中身が見易いクリアータイプA4サイズの用紙が、ピッタリ入るアタッシュ型ケースです。
用途
現場、事務所でのツールや書類の保管ツール・書類の持ち運び用に便利
材質
(本体・蓋・ハンドル)ポリプロピレン/(止具)耐衝撃性コーポリマー
色
クリア
質量(g)
530
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×260×85
本体内寸法(mm)
320×234×60(蓋底80)
内寸(幅×奥行×高さ)(mm)
320×60×234
内容量
1個
注意
※直射日光の当たる場所等、高温になる場所での長時間放置は変形の原因になります。
※みがき粉・たわし類、シンナー・ベンジン類、火気、熱湯の使用は避けて下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
88109594
A4
¥1,200
取扱い終了
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください