曜日別特売

ルミクリスタル 20W形

ルミクリスタル 20W形 - 三菱電機
(4件のレビュー)

白さが冴え、清潔感のある明るい雰囲気をつくります。
物の色が美しく見えるランプです。

種別20W省エネ形昼白色質量(g)120種類直管蛍光灯管径(Φmm)28口金G13点灯形グロースタータ形全光束(Lm)1170定格寿命(時間)8500ランプ電流(A)0.35定格ランプ電力(W)18平均演色評価数(Ra)72管長(mm)580色温度(K)5000電球の種類蛍光ランプ内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75880856FL20SSN/18
350
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75880856
2016-03-06
用途: 事務所替え蛍光灯
神作牧場農・林・水産業

蛍光灯の予備として重宝します。

対象商品 : 75880856
2015-12-10
用途: 台所の照明に

よい品でした

対象商品 : 75880856
2014-11-13
用途: 台所
農・林・水産業

台所の照明に使おうと思って買ったのですが、なんだか色が黄色い・・・
以前に使っていたパ○ソニックのほうが鮮やかで、食品もおいしそうに見える。
ということで、倉庫や物置に使うのならこれでもいいかも・・というレベル。
リビングや台所には不向き。

対象商品 : 75880856
2015-02-20
用途: 作業机の蛍光灯
株式会社サンエー印刷

良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする