曜日別特売

edge(エッジ)PH計

edge(エッジ)PH計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)PH計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。

温度(℃)
(測定範囲)-20.0~120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
校正
(基本モード)4.01、6.86、7.01、9.18、10.01pH
(標準モード)1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45pHおよび2種類のカスタム標準液
データメモリ
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。測定範囲(基本モード)-2.00~16.00pH、(標準モード)-2.00~16.00pH、-2.000~16.000pH ±1000.0mV(pH)分解能0.01pH、0.001pH、0.1mVセット内容HI11310 pH電極、pH4.01標準液(2袋)、pH7.01標準液(2袋)、pH10.01標準液(2袋)、電極洗浄液(2袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)精度±0.01pH、±0.002pH、±0.2mV使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)内容量1セット
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※()で書類付きと記載された品番にのみ該当する書類が付属します。
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40296909HI 2020-01(Phキット)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296918HI 2020-01(Phキット)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH3点))
オープン
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296927HI 2020-01(Phキット)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
40296936HI 2020-01(Phキット)(トレサビリティ証明書付(校正ポイントPH5点))
オープン
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
88924114HI 2020-01
115,000
109,800
120,780(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,300/税込¥1,430
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥2,500/税込¥2,750

商品説明動画

edgeの使用方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする