曜日別特売

edge(エッジ)EC計

edge(エッジ)EC計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)edge(エッジ)EC計 - HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

厚さ13mm、重さ250gと大変薄くて軽いコンパクトな形状。
卓上、壁掛け、片手での持ち運びや測定も可能。
研究用卓上型の精度を持ちながら、革新的なデザインと価格を実現。

測定範囲
【EC】0.00~29.99μS/cm、30.0~299.9μS/cm、300~2999μS/cm、3.00~29.99mS/cm、30.0~200.0mS/cm、200.0~500.0mS/cm
【TDS】0.00~14.99mg/L、15.0~149.9mg/L、150~1499mg/L、1.5~14.99g/L、15.0~100.0g/L、100.0~400.0g/L
【塩分】0.0~400.0%NaCl、0.01~42.00PSU、0.0~80.0g/L
温度(℃)
(測定範囲)-20.0~120.0
(分解能)0.1
(精度)±0.2
精度
【EC】測定値の±1%±(0.5μSまたは1digitのどちらか大きい方)
【TDS】測定値の±1%±(0.03ppmまたは1digitのどちらか大きい方)
【塩分】測定値の±1%
分解能
【EC】0.01μS/cm、0.1μS/cm、1μS/cm、0.01mS/cm、0.1mS/cm
【TDS】0.01ppm、0.1ppm、1ppm、0.01g/L、0.1g/L(0.8TDSfactor)
【塩分】0.1%NaCl、0.01PSU、0.1g/L
データメモリ
1000データまで保存。
(手動で200データ、安定時に手動で200データ、インターバルで600データ)
用途大学、企業の研究室、水質調査機関、品質管理の現場、製造工場、農業分野など。セット内容HI763100 EC電極、1413μS/cm標準液(3袋)、12.88mS/cm標準液(3袋)、edge本体、電極ホルダー付卓上用ドッキングステーション、壁掛け用クレードル、USBケーブル、5VDC電源アダプター寸法(mm)202×140×12.7質量(g)250電源5VDCアダプター(付属)校正84μS/cm、1413μS/cm、5.00mS/cm、12.88mS/cm、80.0mS/cm、118.8mS/cmのうちのいずれか使用環境(温度)0~50℃、(相対湿度)95%まで<結露のない事>RoHS指令(10物質対応)対応PC接続USBポート×1(データ保存)、microUSB×1(充電およびPC接続)内容量1セット
注意
※製品には測定器本体と電極、初回分の標準液などが付属しています。標準液などは消耗品ですので、別途ご購入ください。
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88924123HI 2030-01
167,000
159,800
175,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする