曜日別特売

ヘッドライトコーティング

ヘッドライトコーティング - 3M(スリーエム)
(22件のレビュー)

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システム「ヘッドライトクリーニングキット2516J」用コーティング剤

付属品専用スポンジ×30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L使用可能目安約20台分危険物の性状非水溶性内容量1本(50mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8892399238060
オープン
9,298
10,228(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:22
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 88923992
2021-11-21
用途: 自動車整備
明日亭レーシングサービス

ヘッドライトメンテナンスに使用します。業販向けですが、単品購入できるのは助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 88923992
2021-10-12
用途: ヘッドライトコーティング

車4台に年に一度使用しています
付属のスポンジも塗りやすい
中ブタに付いたコーティング材が固まり、密閉度が
悪くなる
中ブタの予備を入れて欲しい

6が参考にしています
対象商品 : 88923992
2021-12-31
用途: ヘッドライトリペアの仕上げ作業に使用
高橋レーシングサービス自動車・二輪車・自転車関連業

リピートでの購入でしたが、以前と大きく違い、施工直後にソルベントクラックが発生するようになった。
何が原因かは判りませんが、他のメーカーのコーティング剤を試したら発生しなくなったので、ほぼ確定かと思います。
以前に購入した物もごく稀に発生していたのですが、その時は下地処理に問題があって発生したのかと思っていました。
しかし、今回は毎回発生し、他社の製品に切り替えたら発生しなくなったので、この製品に何かしらの問題があった可能性が高いと思われます。

58が参考にしています
対象商品 : 88923992
2021-06-24
用途: ヘッドライトや回転灯カバーのくすみ取りの仕上げ

これまで2回はお手頃価格の「ヘッドライト用クリア コーティング剤 39173」を使っていましたが、車3台と回転灯カバー2基に使うには容量が少な過ぎた。少々お値段が高いですが、塗りやすいスポンジもついていますし、ゆとりをもって使うことができる点がありがたい。もちろん、耐久性もさすが3Mといったところです。

3が参考にしています
対象商品 : 88923992
2020-11-03
用途: ヘッドライト研磨後のコーティング

同社の39173との比較では、明らかにこちらの方が施工性、仕上がりともに良い。60℃で30分加熱が必要というのが若干面倒だが、放射温度計で温度を測りながらヒートガンで加熱することで対応できた。手間に見合うだけのクリア感に満足。

6が参考にしています
対象商品 : 88923992
2021-02-03
用途: ヘッドライトの変色防止に塗ってます。
松島工業株式会社建設業・工事業

ヘッドライトはだんだん黄色く変色してきますので、予防にときどきこれを塗ってます。いつまでもピカピカです。
車のプラスチック部分に塗ってもいいですよ。

3が参考にしています
対象商品 : 88923992
2020-05-21
用途: 車検時や一般整備を含めたメンテナンス作業時

長い年数で使用してきてる商品で効果なども実証しています。 施工に関しても塗りむらが発生しにくく耐久性もいい商品です。

5が参考にしています
対象商品 : 88923992
2020-05-31
用途: ヘッドライトリフレッシュ
製造業

クリア塗装するのは面倒だったので、この商品を使用してみました。施工は簡単でそこそこキレイになったので、あとは耐久性がどれくらいあるかです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする