曜日別特売

ヘッドライトクリーニングキット

ヘッドライトクリーニングキット - 3M(スリーエム)

ヘッドライトの樹脂製レンズを修復するために開発された専用システムです。
本キットには、専用エアツール、研磨材、コンパウンド、コーティング剤が含まれており、レンズ表面の汚れや小傷を効率的に除去するだけでなく、クリーニング後の状態を維持することができます。

セット内容
【研磨剤】3Mフッキットパープルプラス サンディングディスク 30272(P500)×50枚
3Mフッキットパープルプラス サンディングディスク 30260(P800)×50枚
3Mフッキットトライザクト フィニッシングディスク 02091(P1000)×15枚
3Mフッキットトライザクト フィニッシングディスク 02087(P3000)×15枚
【コンパウンド】3Mウルトラフィーナ コンパウンドプレミアム 35949(150mL)×1本
3Mウルトラフィーナ コンパウンドHG 35969(150mL)×1本
【パフ】3Mフォームバフィングパッド PN13258×2枚
3Mフォームポリッシングパッド PN05726×2枚
【コーティング剤】3Mヘッドライトコーティング 38060(50mL)×1本、スポンジ30個
【中間パッド】3Mフッキット中間ソフトパッド 05771×2枚
【サンダーポリッシャー】3Mヘッドライト用サンダー 28353×1台
3Mヘッドライト用ポリッシャー 28354×1台
特性傷消し危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
889240012516J
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする