曜日別特売

インカ ラッシングシステム ロープタイオフ

インカ ラッシングシステム ロープタイオフ - 大洋製器工業
(4件のレビュー)

これを接続すれば端末ワンピース仕様をナローフック仕様にして使用できます。

ベルト幅(mm)50破断荷重(kN)15材質ベルト:ポリエステル、端末金具:スチール質量(kg)0.31端末仕様片端T-ワンピース接続金具、片端ナローロック仕様RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※寸法・破断荷重をご確認下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
88158795ILS-50PCHNH
オープン
2,098
2,308(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 積荷の荷締め
運輸・通信業

普段はラッシングレールで荷締めしているが、稀に床フックを使用するため購入した。
他車製品を使っていたが重たかったため当製品を購入したが軽くて良いです。

2025-02-21
用途: 商品の固縛に使用
運輸・通信業

ラッシングレール用からの変換に使用でき大変に便利です。

対象商品 : 88158795
2020-05-28
用途: 荷締め、胴巻き
川島運送株式会社

建材の積載時に使います。ラッシングレール用しか持っていないので胴巻き処置や、床フック使用時に活用できて便利です。

対象商品 : 88158795
2018-11-21
用途: ラッシングベルトの金具変換のため
運輸・通信業

床どり用のラッシングベルトの手持ちが少ないため 変換用のがあるのを発見!
バリエーションが増えて 満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締具関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする